154,68 €/ Stückexkl. MwSt
180,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | LL |
Kennziffer | LL-155-L-20-B |
Grösse | 155 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 192 mm |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 201.5 mm |