Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-155-E-10-B/4

  • ERIKS:14297189
  • Hersteller:1020022068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,82 €/ Stückexkl. MwSt

188,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-155-E-10-B/4
Grösse
155
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
192 mm
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
201.5 mm