Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-155-B-60-B

  • ERIKS:14735847
  • Hersteller:1020006814
Image 1
Zur Liste hinzufügen

466,02 €/ Stückexkl. MwSt

545,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-155-B-60-B
Grösse
155
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
192 mm
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
201.5 mm