Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-155-B-10-B

  • ERIKS:14297253
  • Hersteller:1020003715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

767,36 €/ Stückexkl. MwSt

897,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-155-B-10-B
Grösse
155
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
192 mm
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
201.5 mm