Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-100-L-10-B

  • ERIKS:14735844
  • Hersteller:1020004690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,20 €/ Stückexkl. MwSt

152,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-100-L-10-B
Grösse
100
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
189 mm
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
160 mm