Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-100-E-20-B/4

  • ERIKS:14297185
  • Hersteller:1020022064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,89 €/ Stückexkl. MwSt

158,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-100-E-20-B/4
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
189 mm
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
160 mm