Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-090-E-20-B/4

  • ERIKS:14735837
  • Hersteller:1020022062
Image 1
Zur Liste hinzufügen

410,17 €/ Stückexkl. MwSt

479,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-090-E-20-B/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
424 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm