Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-090-B-25-B

  • ERIKS:14735831
  • Hersteller:1020000904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

295,17 €/ Stückexkl. MwSt

345,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-090-B-25-B
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
424 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm