Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-080-L-10-B

  • ERIKS:14735829
  • Hersteller:1020001874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,92 €/ Stückexkl. MwSt

85,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-080-L-10-B
Grösse
80
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
194 mm
Innendurchmesser
91.4 mm
Außendurchmesser
128 mm