119,54 €/ Stückexkl. MwSt
139,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | LL |
Kennziffer | LL-080-E-20-B/4 |
Grösse | 80 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 194 mm |
Innendurchmesser | 91.4 mm |
Außendurchmesser | 128 mm |