Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-080-E-10-B/4

  • ERIKS:14297206
  • Hersteller:1020022055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,54 €/ Stückexkl. MwSt

139,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-080-E-10-B/4
Grösse
80
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
194 mm
Innendurchmesser
91.4 mm
Außendurchmesser
128 mm