319,87 €/ Stückexkl. MwSt
374,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | LL |
Kennziffer | LL-080-B-25-B |
Grösse | 80 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 194 mm |
Innendurchmesser | 91.4 mm |
Außendurchmesser | 128 mm |