Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-080-B-10-B

  • ERIKS:14735824
  • Hersteller:1020006815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

471,79 €/ Stückexkl. MwSt

551,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-080-B-10-B
Grösse
80
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
194 mm
Innendurchmesser
91.4 mm
Außendurchmesser
128 mm