Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | LL |
Kennziffer | LL-050-L-10-B |
Grösse | 50 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 204.5 mm |
Innendurchmesser | 89 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |