Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-050-E-10-B/4

  • ERIKS:14735820
  • Hersteller:1020022048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,96 €/ Stückexkl. MwSt

136,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-050-E-10-B/4
Grösse
50
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
204.5 mm
Innendurchmesser
89 mm
Außendurchmesser
150 mm