Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-050-B-10-B

  • ERIKS:14297244
  • Hersteller:1020003089
Image 1
Zur Liste hinzufügen

389,81 €/ Stückexkl. MwSt

456,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-050-B-10-B
Grösse
50
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
204.5 mm
Innendurchmesser
89 mm
Außendurchmesser
150 mm