Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-045-E-20-B/4

  • ERIKS:14297183
  • Hersteller:1020022045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,83 €/ Stückexkl. MwSt

84,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-045-E-20-B/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
153 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
115.5 mm