Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-045-B-100-B

  • ERIKS:14735814
  • Hersteller:1020003084
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,31 €/ Stückexkl. MwSt

119,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-045-B-100-B
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
153 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
115.5 mm