Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-045-B-10-B

  • ERIKS:14297242
  • Hersteller:1020006748
Image 1
Zur Liste hinzufügen

412,82 €/ Stückexkl. MwSt

483,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-045-B-10-B
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
153 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
115.5 mm