Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement H-50050

  • ERIKS:12185890
  • Hersteller:1910000439
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,48 €/ Stückexkl. MwSt

22,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SF
Kennziffer
SFC-3510-E
Grösse
35
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
145 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
98 mm