Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement AD-030-B-60-B

  • ERIKS:14736963
  • Hersteller:1020003054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,20 €/ Stückexkl. MwSt

157,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
AD
Kennziffer
AD-030-B-60-B
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
193 mm
Innendurchmesser
59 mm
Außendurchmesser
83 mm