183,23 €/ Stückexkl. MwSt
214,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | AD |
Kennziffer | AD-030-B-25-B |
Grösse | 30 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Saugfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 193 mm |
Innendurchmesser | 59 mm |
Außendurchmesser | 83 mm |