Eriks
STAUFF

STAUFF Einsatzstück ES-W1

  • ERIKS:13849892
  • Hersteller:1130000666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

2000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
ES
Gruppe
1-8/1D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
H
7.8 mm
ØD1
11.8 mm
ØD2
6.5 mm