519,99 €/ Stückexkl. MwSt
608,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | DV |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Ohne Rückschlagventil |
Typ Einstellung | Knopf |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 350 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 2" BSP |
Dichtungsmaterial | FKM |