Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselventil Rohrleitungseinbau DV-30-V-G

  • ERIKS:14870932
  • Hersteller:1910000217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselventil Typ DV Rohrleitungseinbau
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in beide Richtungen
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen

222,54 €/ Stückexkl. MwSt

260,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
350 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1.1/2" BSP
Dichtungsmaterial
FKM