Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselventil Rohrleitungseinbau DV-16-B-N

  • ERIKS:14870929
  • Hersteller:1910001151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselventil Typ DV Rohrleitungseinbau
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in beide Richtungen
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen

68,07 €/ Stückexkl. MwSt

79,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
175 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/4" NPT
Dichtungsmaterial
NBR