Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselventil Rohrleitungseinbau DV-16-B-G-PM

  • ERIKS:14870928
  • Hersteller:6100030860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselventil Typ DV Rohrleitungseinbau
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in beide Richtungen
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen

71,47 €/ Stückexkl. MwSt

83,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
175 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR