Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselventil Rohrleitungseinbau DV-10-B-G

  • ERIKS:881562
  • Hersteller:1910000204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselventil Typ DV Rohrleitungseinbau
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in beide Richtungen
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen

44,30 €/ Stückexkl. MwSt

51,83 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
75 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Sicherungsmutter PG11 für DV / DRV 08/10/12

  • ERIKS:12313741
  • Manufacturer:1920000048
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden