35,33 €/ Stückexkl. MwSt
41,34 €inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | DV |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Ohne Rückschlagventil |
Typ Einstellung | Knopf |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |