Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselventil Rohrleitungseinbau DV-06-V-G

  • ERIKS:1058093
  • Hersteller:1910000199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselventil Typ DV Rohrleitungseinbau
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in beide Richtungen
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
14 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/8" BSP
Dichtungsmaterial
FKM