Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselrückschlagventil Rohrleitungseinbau DRV-40-B-G

  • ERIKS:1058121
  • Hersteller:1910000195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselrückschlagventil Typ DRV Rohrleitungseinbau.
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in Richtung A-B.
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar.
  • Öffnungsdruck: 0,5 bar (4,5 bar auf Anfrage erhältlich).
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen

591,95 €/ Stückexkl. MwSt

692,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DRV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Öffnungsdruck
0,5 bar
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
350 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR