Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselrückschlagventil Rohrleitungseinbau DRV-20-V-G

  • ERIKS:13843884
  • Hersteller:1910000190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselrückschlagventil Typ DRV Rohrleitungseinbau.
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in Richtung A-B.
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar.
  • Öffnungsdruck: 0,5 bar (4,5 bar auf Anfrage erhältlich).
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DRV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Öffnungsdruck
0,5 bar
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
350 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1" BSP
Dichtungsmaterial
FKM