Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselrückschlagventil Rohrleitungseinbau DRV-20-B-G

  • ERIKS:775118
  • Hersteller:1910000189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselrückschlagventil Typ DRV Rohrleitungseinbau.
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in Richtung A-B.
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar.
  • Öffnungsdruck: 0,5 bar (4,5 bar auf Anfrage erhältlich).
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen

157,94 €/ Stückexkl. MwSt

184,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DRV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Öffnungsdruck
0,5 bar
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
350 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1" BSP
Dichtungsmaterial
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Sicherungsmutter PG16 für DV / DRV 16/20

  • ERIKS:12313742
  • Manufacturer:1920000049
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden