44,97 €/ Stückexkl. MwSt
52,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | DRV |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Mit Rückschlagventil |
Öffnungsdruck | 0,5 bar |
Typ Einstellung | Knopf |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | FKM |