Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselrückschlagventil Rohrleitungseinbau DRV-08-B-G

  • ERIKS:884901
  • Hersteller:1910000179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselrückschlagventil Typ DRV Rohrleitungseinbau.
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in Richtung A-B.
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar.
  • Öffnungsdruck: 0,5 bar (4,5 bar auf Anfrage erhältlich).
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen

45,90 €/ Stückexkl. MwSt

53,70 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DRV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Öffnungsdruck
0,5 bar
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
60 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Sicherungsmutter PG11 für DV / DRV 08/10/12

  • ERIKS:12313741
  • Manufacturer:1920000048
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden