140,60 €/ Stückexkl. MwSt
164,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | DRVP |
Version | Plattenaufbau |
Ausführung des Ventils | Mit Rückschlagventil |
Öffnungsdruck | 0,5 bar |
Typ Einstellung | Knopf |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 140 l/min |
Material | Stahl |
Dichtungsmaterial | NBR |