Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselrückschlagventil Plattenaufbau DRVP-08-B

  • ERIKS:1058086
  • Hersteller:1910000360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselrückschlagventil Typ DRVP Plattenaufbau.
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in Richtung A-B.
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar.
  • Öffnungsdruck: 0,5 bar (4,5 bar auf Anfrage erhältlich).
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DRVP
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Öffnungsdruck
0,5 bar
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
60 l/min
Material
Stahl
Dichtungsmaterial
NBR