Eriks
STAUFF

STAUFF Drossel- und Absperrventil Steuerblockeinbau DVE-16-B-B

  • ERIKS:14870936
  • Hersteller:1910000370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselventil Typ DVE Steuerblockeinbau
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in beide Richtungen
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
Zur Liste hinzufügen

91,16 €/ Stückexkl. MwSt

106,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DVE
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Höhlung
1" BSP
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
175 l/min
Material
Stahl
Dichtungsmaterial
NBR