Eriks
STAUFF

STAUFF Drossel- und Absperrventil Steuerblockeinbau DVE-12-V-B

  • ERIKS:14870935
  • Hersteller:1910003375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselventil Typ DVE Steuerblockeinbau
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in beide Richtungen
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
Zur Liste hinzufügen

69,21 €/ Stückexkl. MwSt

80,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DVE
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Höhlung
3/4" BSP
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
140 l/min
Material
Stahl
Dichtungsmaterial
FKM