Eriks
STAUFF

STAUFF Drossel- und Absperrventil Steuerblockeinbau DVE-10-V-B

  • ERIKS:13847920
  • Hersteller:1910002201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselventil Typ DVE Steuerblockeinbau
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in beide Richtungen
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
DVE
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Höhlung
1/2" BSP
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
75 l/min
Material
Stahl
Dichtungsmaterial
FKM