41,73 €/ Stückexkl. MwSt
48,82 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | DVE |
Version | Steuerblockeinbau |
Ausführung des Ventils | Ohne Rückschlagventil |
Typ Einstellung | Knopf |
Höhlung | 1/2" BSP |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Material | Stahl |
Dichtungsmaterial | NBR |