1.777,45 €/ Stückexkl. MwSt
2.079,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | BPS |
Typ | Bypass-Filtereinheit |
Anzahl Filtergehäuse | 2 |
Kennziffer | BPS-2-30-H-B-V-O-O |
Max. Ölstrom | 4.2 l/min |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Anschluss | Saugseite G1/4 , Rücklaufseite G1/2 |
Ventiltyp | Drosselventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch |
Filterelement enthalten | Ja |
Material Filterelement | Zellulose |
Filterfeinheit | 0.5 µm |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium eloxiert |
Material Dichtung | NBR |