Eriks
STAUFF

STAUFF Bypass-Filter BPS-1-30-H-B-V-O-O

  • ERIKS:14737496
  • Hersteller:1010020004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.032,12 €/ Stückexkl. MwSt

1.207,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
BPS
Typ
Bypass-Filtereinheit
Anzahl Filtergehäuse
1
Kennziffer
BPS-1-30-H-B-V-O-O
Max. Ölstrom
4.2 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
Saugseite G1/4 , Rücklaufseite G1/2
Ventiltyp
Drosselventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Zellulose
Filterfeinheit
0.5 µm
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium eloxiert
Material Dichtung
NBR