Eriks
STAUFF

STAUFF Befestigungsadapter CRA-2-3D-U-W5

  • ERIKS:14396432
  • Hersteller:1120003382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
CRA
Gruppe
2D-3D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B1
53.086 mm
B2
19.05 mm
G
5/16–18 UNC
H1
8.89 mm
H2
5.588 mm
H3
23.622 mm
L1
21.082 mm
L2
35.052 mm
L3
38.1 mm