Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | CRA |
Gruppe | 2D-3D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B1 | 53.086 mm |
B2 | 19.05 mm |
G | 5/16–18 UNC |
H1 | 8.89 mm |
H2 | 5.588 mm |
H3 | 23.622 mm |
L1 | 21.082 mm |
L2 | 35.052 mm |
L3 | 38.1 mm |