Eriks
STAUFF

STAUFF Bajonettflansch 69mm EBF-2

  • ERIKS:14734990
  • Hersteller:1910002884
Image 1
Ermöglicht eine um 24 mm oder 54 mm erhöhte Position des Einfüll- und Belüftungsfilters und schützt so das Luftfilterelement vor Verstopfen durch zunehmende Verschmutzung auf dem Behälterdeckel

Kompatibilität
  • Passend für Einfüll- und Belüftungsfilter SMBB-80 und SPBN (Bajonett-Version)
  • Ersetzt den bestehenden Bajonett-Flansch
Werkstoffe
  • Bajonett-Flansch aus Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,29 €/ Stückexkl. MwSt

2,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
EBF
Material
Stahl
Spritzschutz
Nein
Kennziffer
EBF-2