Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt SPAS-6S-M-W2

  • ERIKS:11356327
  • Hersteller:1120001996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,68 €/ Stückexkl. MwSt

27,71 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAS
Gruppe
6S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B1
90 mm
B2
46 mm
G
M 12
H
8 mm
L1
140 mm
L2
90 mm
ØD1
20 mm
S
10 mm