Eriks
STANLEY

STANLEY Taschenbandmaß Powerlock Kunststoff 5mx19mm

  • ERIKS:23144789
  • Hersteller:1-33-194
Image 1
Taschenbandmaß mit Kunststoffgehäuse, STANLEY

Ausführung: Band aus gewölbtem, mylarbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert, mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, wahlweise im verchromten Kunststoff- oder Metallgehäuse. Beständig gegen Korrosion, Verkratzen und Chemikalien. Mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung und abnehmbarer Gürtelklemme. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.

Zur Liste hinzufügen

18,55 €/ Stückexkl. MwSt

21,70 €inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STANLEY
Länge
5 m