Eriks
STANLEY

STANLEY Rollbandmaß Powerlock 8m - 25mm - Artnr. 0-33-198

  • ERIKS:12144604
  • Hersteller:0-33-198
Image 1
Verchromtes Gehäuse aus stoßfestem ABS
Band mit Mylar®-Deckschicht versehen: bis zu 10 x besser geschützt gegen Verschleiß als herkömmliche Maßbänder
Haken mit 2 Nieten (3 Nieten ab 5 m) auf der Metallplatte befestigt, verringert das Risiko des Abbrechens bei unvorsichtigem Gebrauch
Schiebehaken mit tatsächlichem Nullstand – für genaue Innen- und Außenmaße
Bandarretierungstaste
Hosenklammer
Genauigkeit: Klasse II
Zur Liste hinzufügen

26,01 €/ Stückexkl. MwSt

30,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STANLEY
Länge
8 m
Breite
25 mm