Eriks
STANLEY

STANLEY Rollbandmaß Powerlock 5m - 25mm - Artnr. 1-33-195

  • ERIKS:12144603
  • Hersteller:1-33-195
Image 1
Verchromtes Gehäuse aus stoßfestem ABS
Band mit Mylar®-Deckschicht versehen: bis zu 10 x besser geschützt gegen Verschleiß als herkömmliche Maßbänder
Haken mit 2 Nieten (3 Nieten ab 5 m) auf der Metallplatte befestigt, verringert das Risiko des Abbrechens bei unvorsichtigem Gebrauch
Schiebehaken mit tatsächlichem Nullstand – für genaue Innen- und Außenmaße
Bandarretierungstaste
Hosenklammer
Genauigkeit: Klasse II
Zur Liste hinzufügen

20,93 €/ Stückexkl. MwSt

24,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STANLEY
Länge
5 m
Breite
25 mm